Beli ratchet handle 1 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Forwarding Angle (Degree): 5
  2. monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Set
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 125×80×33
    • Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
    • Item Quantity per Set: 23
  3. BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit Holder
    Mulai

    Rp469.900

    BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit Holder
    Deskripsi:
    1/4inch Ratchet Screwdriver, Pistol HandleBSGDMR6- 5inch magnetic bit holder blade for 1/4inch hex bits- 45 tooth ratcheting mechanism ensures precise positioning and movement- Bits are stored in a bit magazine inside the handle- Includes six 1/
    atribut:
    • Hex Bits (Flat): 4.5 and 5.5
    • Hex Bits (Plus Torx): T15 and T20
    • Hex Bits (Philips): #1 and #2
  4. TOP Ratchet Handle
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOP Ratchet Handle
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Number of Teeth (sheet): 24
    • Total Length (mm): 253
    • Finishing Material: Carbon Steel
  5. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  6. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  7. Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch
    Mulai

    Rp3.699.900

    Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch
    Deskripsi:
    Spring loaded ball bearing socket retainer. A high quality wrench for the professional user.
    atribut:
    • Product Number: 582-800
    • No. of Teeth: 24
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 500 mm
    • Drive Size: 3/4 Inch
    • Weight Each: 2.40 kg
  8. Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 200 mm
    • Weight Each: 205 g
    • No. of Teeth: 72
  9. JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Mulai

    Rp509.900

    JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.
    atribut:
    • Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
  10. SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Mulai

    Rp8.099.900

    SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Deskripsi:
    -The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Ratchet type flaring tool-Exclusive ratchet handle-Tube Cutter (TC105)-Tube reamer(TR322)-Steel Case
    atribut:
    • Type: For inch
    • Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
    • Content: Ratchet type flaring tool, Exclusive ratchet handle, Tube Cutter (TC105), Tube reamer (TR322), Steel Case
  11. TONE Ratchet Handle
    42%
    Mulai

    Rp359.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
  12. Kennedy Ratchet Handle 1/4 inch
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Ratchet Handle 1/4 inch
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Drive Type: Square
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  13. JETJO TOOLS Ratchet Handle
    Mulai

    Rp43.900

    JETJO TOOLS Ratchet Handle
    atribut:
    • Material: CRV Steel
Daftar Harga ratchet handle 1 4 Terbaru October 2026
monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Rp199.900
monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok)Rp369.900
BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit HolderRp469.900
TOP Ratchet HandleRp1.099.900
TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Rp1.199.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
Kennedy Ratchet Handle 3/4 inchRp3.699.900
Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)Rp1.099.900
JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet HandleRp509.900
SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)